Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder B Buchse / 1.5A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702694
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBD11131
EAN/GTIN:
     5059041207713
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.5A
Serie = MUSB
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USB-Steckverbinder für raue Umgebungen – Serie MUSB. Amphenol USB-Steckverbinder der Serie MUSB bieten die ideale Lösung für die Datenübertragung unter rauen Umgebungsbedingungen, die einen robusten und zuverlässigen Steckverbinder erfordern. Diese USB-Steckverbinder sind sowohl im gesteckten als auch im ungesteckten Zustand in Wasser tauchfähig statt nur wasserabweisend. Geeignet für die industrielle und militärische Kommunikation sowie mobile und andere anspruchsvolle Steckverbinderanwendungen. Diese USB-Steckverbinder der Serie MUSB profitieren von den folgenden Funktionen:. Schutzart IP67 im gesteckten und ungesteckten Zustand Druckguss-Steckverbindergehäuse, vernickelt Schwarzes Gehäuse, UL94V-0 Kontaktvergütung: Gold Nennstrom: 1,5 A Nennspannung: 100 V dc @ -25 °C → +85 °C Durchschlagsfestigkeit: 500 V ac eff., 60 Hz für 1 Minute Betriebstemperaturbereich: -40 °C → +105 °C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.5A
Serie:
MUSB
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 1702694, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, MUSBD11131, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.