Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS StandarD Metalloxid-Varistor, 55pF, 470V, 300V, 9.6J, Metall / 400A, mm, Ø 7mm, 4.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702824
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72205S0301K101
EAN/GTIN:
     5059043205885
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 470V
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 385V
Klemm-Spannung = 775V
Klemm-Strom = 400A
Energie = 9.6J
Serie = StandarD
Durchmesser = 7mm
Kapazität = 55pF
Stärke = 4.5mm
Abmessungen = 7 (Dia.) x 4.5mm
Anschlussraster = 5mm

Epcos – Bedrahtete Varistoren Serie StandarD. Runde Varistorelemente, bedrahtet Epoxidharzbeschichtung gemäß UL94V-0 Hohe Stoßstrombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
470V
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
385V
Klemm-Spannung:
775V
Klemm-Strom:
400A
Serie:
StandarD
Durchmesser:
7mm
Kapazität:
55pF
Stärke:
4.5mm
Abmessungen:
7 (Dia.) x 4.5mm
Anschlussraster:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1702824, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72205S0301K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,133*
2 Tage
407
1
€ 14,99*
ab € 0,0761*
€ 0,4456*
10
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.