Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF SMD Induktivität, 22 μH 1.34A mit Ferrit-Kern, 7045 Gehäuse 7mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1703307
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF7045T-220MR90-PF
EAN/GTIN:
     5059041202145
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 1.34A
Gehäuse-Form = 7045
Länge = 7mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 7 x 7 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 61mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie SLF7045. Flache, magnetisch geschirmte SMD-Induktivitäten für Netzleitungen zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Anwendungen: schnurlose Telefone, PCs, Festplattenlaufwerke und andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
1.34A
Gehäuse-Form:
7045
Länge:
7mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
7 x 7 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
61mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule 22 μh, 1703307, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF7045T220MR90PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,299*
€ 0,381*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 252,50*
€ 308,36*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 333,31*
€ 392,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,52*
€ 467,0988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 338,68*
€ 403,0292
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 334,81*
€ 398,4239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,31*
€ 396,6389
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,33331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.