Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NCP1399ACDR2G Spannungsregler, Resonanzmodus-Controller / 7mA, SOIC 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1703380
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1399ACDR2G
EAN/GTIN:
     5059042176100
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Resonanzmodus-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 750 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 3.9 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 60 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Ausgangsstrom max. = 7mA
Ausgangsstrom min. = 4mA

AC/DC-Offline-Controller, Serie NCP/NCV, ON-Semiconductor. Netzteil-Sekundärseite, synchrone Gleichrichtungs-Controller. Sperrwandler und Durchlass-PWM-Controller mit fester Frequenz.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Resonanzmodus-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
750 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 3.9 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
60 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Ausgangsstrom max.:
7mA
Ausgangsstrom min.:
4mA
Weitere Suchbegriffe: 1703380, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, NCP1399ACDR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.135,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,85416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.256,50*
€ 2.685,235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.237,90*
€ 2.663,101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.177,75*
€ 2.591,5225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.145,025*
€ 2.552,57975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.135,40*
€ 2.541,126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.