| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1703658 Herst.-Nr.: LB6MK-2ST5A EAN/GTIN: 5059039210671 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schlüsselwahlschalter Linsenfarbe = Schwarz Linsenform = Rund Abmessungen = 22 Dia.mm
Schlanke, bündige Montage Standardblende mit 16 mm Lochgröße ebenfalls erhältlich Helle LED-Beleuchtung Bündige Montage: nur 34,9 mm Tiefe hinter der Tafel Standardbefestigung 27,9 mm Tiefe hinter der Tafel 3-PDT-Kontaktblock erhältlich 5 A Kontaktbelastbarkeit Metallische oder schwarze Kunststoffblenden Leuchtdrucktaster, Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter, Schlüsselwahlschalter, Leuchtwahlschalter, Hebelwahlschalter, Lichtkuppel-Kontrollleuchten, Hebelschalter und Summer-Modelle. Spezielle Signalschlüssel erhältlich Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schlüsselwahlschalter | Linsenfarbe: | Schwarz | Linsenform: | Rund | Abmessungen: | 22 Dia.mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, 1703658, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, Idec, LB6MK2ST5A, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,93* | € 58,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 35,65* | € 59,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|