| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1703723 Herst.-Nr.: LB6L-M1T64PW EAN/GTIN: 5059039209828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Druckschalter Linsenfarbe = Weiß Linsenform = Rund Abmessungen = 22 Dia.mm
Schlanke, bündige Montage Standardblende mit 16 mm Lochgröße ebenfalls erhältlich Helle LED-Beleuchtung Bündige Montage: nur 34,9 mm Tiefe hinter der Tafel Standardbefestigung 27,9 mm Tiefe hinter der Tafel 3-PDT-Kontaktblock erhältlich 5 A Kontaktbelastbarkeit Metallische oder schwarze Kunststoffblenden Leuchtdrucktaster, Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter, Schlüsselwahlschalter, Leuchtwahlschalter, Hebelwahlschalter, Lichtkuppel-Kontrollleuchten, Hebelschalter und Summer-Modelle. Spezielle Signalschlüssel erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Druckschalter | Linsenfarbe: | Weiß | Linsenform: | Rund | Abmessungen: | 22 Dia.mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1703723, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, Idec, LB6LM1T64PW, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |