| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1703748 Herst.-Nr.: LB-T20 EAN/GTIN: 5059039210091 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kontaktblock
Schlanke, bündige MontageStandardblende mit 16 mm Lochgröße ebenfalls erhältlichHelle LED-BeleuchtungBündige Montage: nur 34,9 mm Tiefe hinter der TafelStandardbefestigung 27,9 mm Tiefe hinter der Tafel3-PDT-Kontaktblock erhältlich5 A KontaktbelastbarkeitMetallische oder schwarze KunststoffblendenLeuchtdrucktaster, Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter, Schlüsselwahlschalter, Leuchtwahlschalter, Hebelwahlschalter, Lichtkuppel-Kontrollleuchten, Hebelschalter und Summer-Modelle.Spezielle Signalschlüssel erhältlich Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kontaktblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1703748, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, Idec, LBT20, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses, Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,12* | € 6,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 4,13* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|