Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec Kontaktblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec Kontaktblock
Artikel-Nr.:
     108EL-1703749
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB-T2
EAN/GTIN:
     5059039210121
Suchbegriffe:
Drucktaster
idec drucktaster
drucktaster
Zubehörtyp = Kontaktblock

Schlanke, bündige Montage Standardblende mit 16 mm Lochgröße ebenfalls erhältlich Helle LED-Beleuchtung Bündige Montage: nur 34,9 mm Tiefe hinter der Tafel Standardbefestigung 27,9 mm Tiefe hinter der Tafel 3-PDT-Kontaktblock erhältlich 5 A Kontaktbelastbarkeit Metallische oder schwarze Kunststoffblenden Leuchtdrucktaster, Drucktaster, Meldeleuchten, Wahlschalter, Schlüsselwahlschalter, Leuchtwahlschalter, Hebelwahlschalter, Lichtkuppel-Kontrollleuchten, Hebelschalter und Summer-Modelle. Spezielle Signalschlüssel erhältlich
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kontaktblock
Weitere Suchbegriffe: 1703749, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, Idec, LBT2, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,73*
€ 5,26*
2 Tage
19
€ 14,99*
ab € 3,38*
€ 5,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.