Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVE Digital-Isolator, 2-Kanal, 2,5 kV eff 3 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVE Digital-Isolator, 2-Kanal, 2,5 kV eff 3 mA
NVE Digital-Isolator, 2-Kanal, 2,5 kV eff 3 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1704820
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL712-2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Anzahl der Kanäle = 2
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 3 mA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10.2mm
Tiefe = 6.6mm
Breite = 3.81mm

Digital-Isolatoren Serie IL711 / IL712, 2-Kanal. Digital-Isolatoren Serie NVE IL711 und IL712, 2-Kanal, hohe Geschwindigkeit, hohe Temperatur
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
3 mA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10.2mm
Tiefe:
6.6mm
Breite:
3.81mm
Weitere Suchbegriffe: 1704820, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL7122E, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs, Displays & Optoelectronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.