Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVE Digital-Isolator, 4-Kanal 110Mbit/s, 2,5 kV eff, SOIC 10 μA 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704829
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL717E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 110Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 10 μA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10.5mm
Tiefe = 2.5mm
Breite = 7.62mm

Digital-Isolatoren Serie IL715-6-7, 4-Kanal. Digital-Isolatoren Serie NVE IL715, IL716 und IL717, 4-Kanal, hohe Geschwindigkeit, hohe Temperatur
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
110Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
10 μA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10.5mm
Tiefe:
2.5mm
Breite:
7.62mm
Weitere Suchbegriffe: 1704829, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL717E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,07*
€ 496,3133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 405,03*
€ 481,9857
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 394,48*
€ 469,4312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,76*
€ 423,3544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 339,89*
€ 404,4691
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 331,36*
€ 394,3184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,20*
€ 375,088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.