Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 11V 5.3V min., 2-Pin, SMD 3.3V max SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704862
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD3V3L1UB,115
EAN/GTIN:
     5059043830117
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 11V
Durchschlagspannung min. = 5.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 4.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
ESD-Spannung = 30kV

Unidirektionale ESD-Schutzdiode mit niedriger Kapazität in kleinen SMD-Kunststoffgehäusen für den Schutz einer Signalleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung oder andere Überspannungen.Extrem niedrige Diodenkapazität bis auf Cd = 0,4 pF (typ.) ESD-Schutz von Anwendungen mit extrem hoher Geschwindigkeit Einzelleitungs-, Mehrleitungs-Array- und Rail-to-Rail-Konfigurationen Maximale Flexibilität beim Leiterplattendesign Extrem niedriger Leckstrom bis auf IRM = 5 nA Minimale Leiterplattenflächenanforderungen Extrem kleine Gehäuse Sehr niedrige Klemmspannungen im Vergleich zu Varistoren
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
11V
Durchschlagspannung min.:
5.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
4.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
ESD-Spannung:
30kV
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, suppressor-diode, 1704862, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD3V3L1UB,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0525*
1 Tag
14758
5
€ 14,99*
ab € 0,0595*
€ 0,5304*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 157,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.