Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 18 Spannungspegelumsetzer Übertrager Transceiver 74LVC 8-Bit Non-Inverting, SMD 24-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704864
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC8T245PW,118
EAN/GTIN:
     5059043815282
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 24
Eingangspegel = CMOS
Ausgangspegel = Tri-State
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 32 ns @ 15 pF
Höhe = 0.95mm

Die 74LVC8T245: 74LVCH8T245 sind 8-Bit-Umsetzungs-Transceiver mit zweifacher Versorgungsspannung mit Tri-State-Ausgängen, die eine bidirektionale Pegelumsetzung ermöglichen. Sie besitzen zwei Dateneingangs-/Ausgangsanschlüsse (An- und Bn-Stifte), einen Richtungssteuerungsausgang (DIR), einen Ausgangs-Aktivierungseingang (OE) sowie zwei Versorgungsstifte (VCC(A) und VCC(B)). VCC(A) und VCC(B) können mit jeder beliebigen Spannung zwischen 1,2 V und 5,5 V versorgt werden, wodurch das Gerät geeignet für die Umsetzung von einem der Niederspannungs-Knoten ist (1,2 V, 1,5 V, 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V und 5,0 V). Die Stifte An, OE und DIR sind bezogen auf VCC(A) und die Stifte Bn sind bezogen auf VCC(B).Großer Eingangsspannungsbereich Geringe Ausbreitungsverzögerung Geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand Automatische Richtungserfassung Tri-State-Ausgangsoptionen Überspannungstolerante Optionen
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
24
Eingangspegel:
CMOS
Ausgangspegel:
Tri-State
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
32 ns @ 15 pF
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, SMD Übertrager, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, 74lvc, 1704864, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74LVC8T245PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,26*
1 Tag
40446
1
€ 14,99*
ab € 0,414*
€ 1,527*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.