Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Monostabiler Multivibrator, 74LVC Monostabiler Kippstufe 1 Anz. Elem./ Chip 32mA L Pegel, -32mA H Pegel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704890
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G123DP,125
EAN/GTIN:
     5059043815480
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Pulsweite min. = 2,5 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 20.3 ns @ 50 pF
Ruhestrom max. = 20µA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 3.1mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Pulsweite min.:
2,5 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
20.3 ns @ 50 pF
Ruhestrom max.:
20µA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
3.1mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Multivibrator, 74lvc, 1704890, Halbleiter, Logik ICs, Monostabile Kippstufen, Nexperia, 74LVC1G123DP,125, Semiconductors, Logic ICs, Monostable Multivibrators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,215*
€ 0,654*
1 Tag
255
5
€ 14,99*
ab € 0,164*
€ 0,733*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
SN74LVC1G123DCTR
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.