Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 4-Elem., ODER, 74HCT, 5.2mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704894
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT32PW,118
EAN/GTIN:
     5059043362908
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HCT
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 36 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HCT
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
36 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74hct, 1704894, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HCT32PW,118, Logic ICs, Logic Gates, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0817*
€ 0,1153*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,168*
1
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,614*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.