Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
Schaffner C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2A, Snap-In / Flachsteck-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1704941
Hersteller:
Schaffner
Herst.-Nr.:
FN286-2-06
EAN/GTIN:
5059041211376
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 32mm
Tiefe = 65.3mm
Höhe = 65mm
Hochleistungskompakt FN282, FN284, FN 285 und FN286. Die Serie FN280 von Schaffner umfasst kompakte Eingangsfiltermodule. Die Serie FN280 vereint einen 2-poligen Kippschalter, IEC-Anschluss, Netzfilter und Einzel- oder Zweifach-Sicherungshalter (je nach Modell). Diese Standardfilter ermöglichen eine schnelle Erfüllung der Anforderungen an die EMI-Zulassung und sind dank ihrer Sicherheitszulassungen eine äußerst praktische Lösung. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt 2-poliger Wippschalter Ausgezeichnetes thermisches Verhalten Hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung Hoher Sättigungswiderstand Elektrische Lebensdauer von 50000 Zyklen Betriebsfrequenz von 50 Hz bis 400 Hz. Informationen zur Produktanwendung. Tragbare elektrische und elektronische Geräte Medizintechnische Geräte Prüf- und Messgeräte Konsumgüter 1-phasige Netzteile, Schaltnetz- teile. Geeignete Anwendungen für die Eingangsfiltermodule der Serie FN280 umfassen medizintechnische Geräte, Prüf- und Messgeräte, EDP und Bürogeräte, mobile Elektrogeräte sowie elektronische Geräte. Diese Eingangsfilter sind ideal für Verbrauchergeräte, Schaltnetzteile und Einphasen-Netzteile. Markeninformationen. Die Produkte von Schaffner umfassen leistungsmagnetische Komponenten, Stromqualitätsfilter und EMI-Filter. Die Schaffner Group beherrscht das Gebiet der elektrischen Übertragung durch Forschung und die Entwicklung von Lösungen, die einen zuverlässigen und effizienten Betrieb von leistungselektronischen Systemen gewährleisten. Mit einer Reihe von möglichen Anwendungen sind Schaffner-Produkte in der Bahntechnik, Fotovoltaikanlagen, Windenergie, Werkzeugmaschinen, Robotik, elektrischer Infrastruktur und elektronischer Motorsteuerung zu finden. Ein weiterer wichtiger Bereich für Schaffner ist die Automobilindustrie. Anwendungen umfassen die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Filterlösungen sowie Sicherheitsvorrichtungen und Komfortsysteme in Autos.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
32mm
Tiefe:
65.3mm
Höhe:
65mm
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
IEC Filter
Weitere Suchbegriffe:
Wandgerätestecker
,
Polarisationsfilter
,
Polfilter
,
schaffner gerätestecker
,
gerätestecker
,
1704941
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
IEC Filter
,
Schaffner
,
FN286206
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
IEC Filters
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 18,40*
€ 19,33*
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 20,21*
€ 21,17*
Lager 139
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 19,24*
€ 29,61*
Lager 102
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 35,72*
€ 40,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,45*
€ 40,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück (
entspricht € 773,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben
Schurter
4782.0000
ab € 2,27*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, gewinkelt, Kabelmontage, Buchse, 15A
Schurter
4785.0000
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen