Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1705061
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN284B-2-06
EAN/GTIN:
     5059041775182
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 64.8mm
Höhe = 65mm

Nullleiter nicht absichern, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE, SEMKO. FN284B, doppelt abgesichert, gemäß IEC 950. Praktisches, sehr gut integriertes Modul Leicht zugängliches Sicherungsfach 2-poliger Wippschalter Plattenausschnitt 60,8 x 29,3 mm FC 40 x 3 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
64.8mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Netzentstörfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, schaffner gerätestecker, 1705061, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN284B206, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 18,72*
€ 22,34*
40
€ 6,90*
ab € 20,25*
€ 24,33*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 17,97*
€ 32,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 893,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,26*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,66*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,82*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.