| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1705150 Herst.-Nr.: IL13-EU1-H05-3100-200 EAN/GTIN: 5059041779159 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = IEC C13 Steckverbinder 2 = CEE 7/7 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 2m Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 10 A
IEC-Anschlussverriegelungssystem – Serie IL13. Netzkabel der Serie IL13 von Schaffner mit IEC-Verriegelungssystemen schützen gegen versehentliches Trennen aller elektrischen Geräte mit IEC-Anschluss. Es ist kein Austausch oder Umbau des IEC-Anschlusses oder IEC-Anschlussfilters erforderlich, und die Nachrüstung ist für jedes elektronische Gerät ganz einfach. Netzkabel der Serie ILC bieten die folgenden Vorteile:. • Kein versehentliches Trennen • Passt für jeden IEC-C14-Anschlussfilter von Schaffner. • Nachrüstung für jeden IEC-C14-Anschluss Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | IEC C13 | Steckverbinder 2: | CEE 7/7 | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 2m | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | 10 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 10a, 1705150, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schaffner, IL13EU1H053100200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| | |
| |