Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Tafelmontage /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705182
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9280B-10-06
EAN/GTIN:
     7612774478799
Suchbegriffe:
Gabelklemme
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Löten, Gabelklemme
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 36.7mm
Tiefe = 54.9mm
Höhe = 66.1mm

FN9280 und FN9290 – IEC-Anschlussfilter (Medizintechnik). Ultrakompakte geschirmte IEC-Anschlussfilter der Serien FM9280 und FN9290 für medizintechnische Anwendungen mit einem kombinierten Zweifach-Sicherungshalter und 2-poligem Wippschalter. Die Variante für Flanschmontage wird mit einem Kit geliefert, um entweder eine Front- oder Rückseitenmontage mit einer horizontalen oder vertikalen Montageplatte zu ermöglichen. Anwendungen für die Serien FN9280 und FN9290 umfassen: tragbare elektrische und elektronische Geräte; Unterhaltungselektronik; EDP und Bürogeräte; einphasige Netzteile; Schaltnetzteile; Prüf- und Messgeräte; medizintechnische elektrische Geräte (MD) und Geräte zur In-Vitro-Diagnose (IVD). Gute Dämpfungsleistung Geschirmte Bauweise zum Schutz gegen Magnetfelder Kompaktes Gehäuse mit zweifachem Sicherungshalter und einem 2-poligen Wippschalter Flanschversion mit horizontalen und vertikalen verschraubten Montageplatten, die an der Vorder- oder Rückseite montiert werden können Rastversion ebenfalls erhältlich Faston-Anschlussklemmen Medizintechnische Ausführung (Typ B) gemäß IEC/EN 60601-1
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Löten, Gabelklemme
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
36.7mm
Tiefe:
54.9mm
Höhe:
66.1mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 1705182, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN9280B1006, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.000,80*
€ 1.085,88*
€ 6,90*
ab € 1.068,12*
€ 1.163,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.085,88*
€ 1.292,1972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.082,66*
€ 1.288,3654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.038,87*
€ 1.236,2553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.017,14*
€ 1.210,3966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.000,80*
€ 1.190,952
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 25,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.