Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker , 250 V ac / 10A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC-Anschlussfilter Stecker , 250 V ac / 10A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1705213
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222R-10-06
EAN/GTIN:
     5059041719209
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = None
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Flanschmontage
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 22.5mm
Tiefe = 57.9mm
Höhe = 48mm

kompaktes, leistungsstarkes FN9222R. Ausgezeichnetes Leistungs-/Größenverhältnis Spannung 250 Vac maximale Betriebsfrequenz DC bis 400 Hz Ausgestattet mit Masseableitwiderstand C14-Steckverbinder bis zu 15 A, C20-Steckverbinder 16 und 20 A
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
None
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Flanschmontage
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60 Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
22.5mm
Tiefe:
57.9mm
Höhe:
48mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker, gerätestecker, 1705213, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN9222R1006, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,59*
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,62*
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 7,70*
1 Tag
52
1
€ 14,99*
ab € 4,01*
€ 10,56*
1
€ 5,95*
ab € 7,73*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 674,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-520408-2
ab € 0,213*
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,26*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,92*
Zubehör
MH Connectors
PVC BOOT, BLACK PK5
ab € 4,08*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,51*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,66*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,82*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.