Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2410 EMV-Filter, 250 V ac, 16A, Gehäusemontage 3.5W, Anschlussblock, 1-phasig 3,4 mA / 400Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2410 EMV-Filter, 250 V ac, 16A, Gehäusemontage 3.5W, Anschlussblock, 1-phasig 3,4 mA / 400Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-1705244
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410-16-44
EAN/GTIN:
     5059041727808
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 152mm
Tiefe = 93mm
Höhe = 62mm
Abmessungen = 152 x 93 x 62mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 3.5W

EN 133 200. UL1283, CSA 22,2 Nr. 8 1986. Serie FN2410. Für Anwendungen mit hohen Störpegeln Nennströme bis zu 100 A
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
152mm
Tiefe:
93mm
Höhe:
62mm
Abmessungen:
152 x 93 x 62mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
3.5W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, 1705244, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN24101644, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 52,13*
€ 60,03*
20
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 62,17*
1
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 72,68*
1
€ 6,90*
ab € 58,36*
€ 83,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.200,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.