Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Uni-Directional Einfach 8V 5.8V min., 2-Pin, SMD 5.5V max SOD-523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705394
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0X1UB,135
EAN/GTIN:
     5059043815091
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 8V
Durchschlagspannung min. = 5.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.5V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 1.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 1.25 x 0.85 x 0.65mm
Höhe = 0.65mm

Unidirektionale ESD-Schutzdiode mit extrem niedriger Kapazität in einem ultrakleinen SMD-Kunststoffgehäuse mit flacher Anschlussleitung im Format SOD523 (SC-79) für den Schutz einer Signalleitung vor Schäden durch elektrostatische Entladung oder andere Überspannungen. Die Kombination aus extrem niedriger Kapazität und ultraniedriger Klemmspannung macht das Gerät ideal für Hochgeschwindigkeits-Datenleitung.Extrem niedrige Diodenkapazität bis auf Cd = 0,4 pF (typ.) ESD-Schutz von Anwendungen mit extrem hoher Geschwindigkeit Einzelleitungs-, Mehrleitungs-Array- und Rail-to-Rail-Konfigurationen Maximale Flexibilität beim Leiterplattendesign Extrem niedriger Leckstrom bis auf IRM = 5 nA Minimale Leiterplattenflächenanforderungen Extrem kleine Gehäuse Sehr niedrige Klemmspannungen im Vergleich zu Varistoren
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
8V
Durchschlagspannung min.:
5.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.5V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
1.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
1.25 x 0.85 x 0.65mm
Höhe:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: 1705394, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD5V0X1UB,135, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.