Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia IC Flip-Flop, D-Typ, 74HC, 3 Zustände, Single Ended, CMOS, Positiv-Flanke, TSSOP, 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705409
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC574PW,118
EAN/GTIN:
     5059043821344
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Set/Reset = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 225 ns @ 50 pF
Abmessungen = 6.6 x 4.5 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm

Der 74HC574: 74HCT574 ist ein über die positive Flanke ausgelöster D-Flipflop mit 8 bit mit Ausgängen mit 3 Zuständen. Das Gerät besitzt einen Takteingang (CP) Eingänge zur Ausgangsaktivierung (OE). Die Flipflops speichern den Zustand ihrer individuellen D-Eingänge, die die Einrichtungs- und Haltezeitanforderungen an die Taktübergänge von LOW zu HIGH erfüllen. Ein HIGH-Zustand an OE sorgt dafür, dass die Ausgänge einen AUS-Zustand mit hoher Impedanz annehmen. Der Betrieb des Eingangs OE hat keinen Einfluss auf den Zustand der Flipflops.Gemischte 5 V- und 3,3-V-Anwendungen Verbesserte Signalintegrität mit integrierten Anschlusswiderständen Hohe Störfestigkeit Durchfluss-Anschlussbelegung für einfaches Layout Großer Eingangsspannungsbereich Geringe Ausbreitungsverzögerung Überspannungstolerante Eingangsoptionen Optionen mit integriertem Quellenanschlusswiderstand Bus-Hold-Optionen Frequenzteilung Kontrollierte Verzögerungen Schnittstelle zwischen asynchronen und synchronen Systemen
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Set/Reset:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
225 ns @ 50 pF
Abmessungen:
6.6 x 4.5 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hc logic, 1705409, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Nexperia, 74HC574PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.