Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelschlauch Grau Nylon 66 für Kabel-Ø 10mm bis 16mm, Länge 10m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705453
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-41603 HEGPA6616-PA66-GY
EAN/GTIN:
     5059039187003
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 16mm
Farbe = Grau
Material = Nylon 66
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 10mm
Kabeldurchmesser max. = 16mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +160°C

Nylongeflechte. Eine erweiterungsfähige, selbstverlöschende Geflechthülse aus Nylon mit hohem Schmelzpunkt.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
16mm
Farbe:
Grau
Material:
Nylon 66
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
10mm
Kabeldurchmesser max.:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 10m, 1705453, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 17041603HEGPA6616PA66GY, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1797018
ab € 35,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.