Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Logikgatter, 4-Elem., ODER, 74HCT, 5.2mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705505
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT32PW,118
EAN/GTIN:
     5059043067568
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HCT
Eingangs-Typ = TTL
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 36 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Höhe = 0.95mm

74HC32: 74HCT32 ist ein vierfaches OR-Gatter mit 2 Eingängen. Die Eingänge umfassen auch Klemmendioden. Diese ermöglichen die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen zur Verbindung von Eingängen mit Spannungen bei übermäßiger VCC.Gemischte 5 V- und 3,3-V-Anwendungen Verkürzung der Markteinführungszeit für komplexe Designs Sparen Sie Platz auf der Platine Open-Drain-Ausgangsoptionen Eine verbesserte Signalintegrität für komplexe Layouts Großer Eingangsspannungsbereich Geringe Ausbreitungsverzögerung Überspannungstolerante Optionen Niedrige Eingangsschwellenwertoptionen CMOS mit geringer Leistungsaufnahme Typische Anwendungsbereiche Mobiltelefon Computer STB LCD-TV Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HCT
Eingangs-Typ:
TTL
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
36 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, 1705505, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Nexperia, 74HCT32PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.