Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TE Connectivity Kantenschutz, Polyolefin, Schwarz, B. 4.3mm, H. 9 mm, L. 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Kantenschutz, Polyolefin, Schwarz, B. 4.3mm, H. 9 mm, L. 1.2m
TE Connectivity Kantenschutz, Polyolefin, Schwarz, B. 4.3mm, H. 9 mm, L. 1.2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1706153
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RAYRIM-NR8-0-RS-170-6153
EAN/GTIN:
     5060641263139
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz pvc selbstklebend
kantenschutz kunststoff
kantenschutz selbstklebend
Länge = 1.2m
Breite = 4.3mm
Höhe = 9 mm
Produkt Typ = Kantenschutz
Spannbereich = 1.83 → 3.25mm
Farbe = Schwarz

Kantenschutz, selbstklebender Rayrim™. Temperaturbereich von -55°C bis +80°C Installationstemperatur +150°C bis +200°C Bei Erwärmung verwandelt sich die V-Form des Profils in eine U-Form Werkstoff: strahlenvernetztes Polyolefin Länge: 1,2m Farbe: Schwarz. Selbstklebendes, wärmeschrumpfendes Kantenschutzmaterial als Schutz der Innen- und Außenrundungen sowie geraden Kanten. Das Profil ermöglicht ein leichtes Abdecken von Metall-, Holz- und Glaskanten für Rundumschutz.
Weitere Informationen:
Länge:
1.2m
Breite:
4.3mm
Höhe:
9 mm
Produkt Typ:
Kantenschutz
Spannbereich:
1.83 → 3.25mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1706153, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türdichtungen, TE Connectivity, RAYRIMNR80RS1706153, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.