Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 4.7μF ±10% / 10V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706246
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188D71A475KE11D
EAN/GTIN:
     5059043582856
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Dielektrikum Murata GRM 0603 X7T. Die Serie GRM mit einer allgemein hohen Dielektrizitätskonstante ist ideal für Entkopplung und Glättungsstromkreise geeignet. Große Kapazität bei einer kleinen, mehrschichtigen Struktur Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Gute Lötbarkeit aufgrund von externen, verzinnten Elektroden
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 1706246, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM188D71A475KE11D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,44*
€ 239,7136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,24*
€ 226,3856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,96*
€ 212,9624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,20*
€ 194,208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.