Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Syfer Technology, Flexicap, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7nF ±10% / 1.5kV dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Syfer Technology, Flexicap, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7nF ±10% / 1.5kV dc, Gehäuse 1210 (3225M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1706474
Hersteller:
     Syfer Technology
Herst.-Nr.:
     1210Y1K50472KXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 1.5kV dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2mm
Serie = Flexicap
Betriebstemperatur max. = +125°C

Syfer Flexicap 1210. Die Entwicklung des FlexiCap™ basiert auf Gesprächen mit den Kunden über Ihre Erfahrungen mit Belastungsschäden bei MLCCs. Ein selbst entwickeltes flexibles Epoxidharz-Polymer-Anschlussmaterial, das unter der üblichen Nickelsperrschicht auf das Gerät aufgetragen wird Der FlexiCapT™ kann eine höhere Platinenbiegung aufnehmen als herkömmliche Kondensatoren. Ein weiterer Vorteil des FlexiCap™ ist, dass MLCCs wechselnden Temperaturschwankungen von -55 °C bis +125 °C mehr als 1000-mal standhalten kann, ohne zu reißen. Der FlexiCap™ kann mit herkömmlichen Schwall- oder Aufschmelz-Lötverfahren gelötet werden und erfordert keinerlei Einstellung für Geräte oder aktuelle Prozesse.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
1.5kV dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2mm
Serie:
Flexicap
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 1706474, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Syfer Technology, 1210Y1K50472KXT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.019,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,50986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.105,70*
€ 1.315,783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.105,18*
€ 1.315,1642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.069,90*
€ 1.273,181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.044,84*
€ 1.243,3596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.019,72*
€ 1.213,4668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.