Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Syfer Technology, Flexicap, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2nF ±10% / 1.5kV dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Syfer Technology, Flexicap, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2nF ±10% / 1.5kV dc, Gehäuse 1206 (3216M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1706520
Hersteller:
     Syfer Technology
Herst.-Nr.:
     1206Y1K50222KXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 1.5kV dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = Flexicap
Betriebstemperatur min. = -55°C

Syfer Flexicap 1206. Die Entwicklung des FlexiCap™ basiert auf Gesprächen mit den Kunden über Ihre Erfahrungen mit Belastungsschäden bei MLCCs. Ein selbst entwickeltes flexibles Epoxidharz-Polymer-Anschlussmaterial, das unter der üblichen Nickelsperrschicht auf das Gerät aufgetragen wird Der FlexiCapT™ kann eine höhere Platinenbiegung aufnehmen als herkömmliche Kondensatoren. Ein weiterer Vorteil des FlexiCap™ ist, dass MLCCs wechselnden Temperaturschwankungen von -55 °C bis +125 °C mehr als 1000-mal standhalten kann, ohne zu reißen. Der FlexiCap™ kann mit herkömmlichen Schwall- oder Aufschmelz-Lötverfahren gelötet werden und erfordert keinerlei Einstellung für Geräte oder aktuelle Prozesse.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
1.5kV dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
Flexicap
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1706520, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Syfer Technology, 1206Y1K50222KXT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,29532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 793,825*
€ 944,65175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 792,25*
€ 942,7775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 764,975*
€ 910,32025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 748,625*
€ 890,86375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 738,30*
€ 878,577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.