Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Syfer Technology, Flexicap, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Syfer Technology, Flexicap, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1706542
Hersteller:
     Syfer Technology
Herst.-Nr.:
     0805Y0500224KXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.3mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.3mm
Serie = Flexicap
Betriebstemperatur min. = -55°C

Syfer Flexicap 0805. Die Entwicklung des FlexiCap™ basiert auf Gesprächen mit den Kunden über Ihre Erfahrungen mit Belastungsschäden bei MLCCs. Ein selbst entwickeltes flexibles Epoxidharz-Polymer-Anschlussmaterial, das unter der üblichen Nickelsperrschicht auf das Gerät aufgetragen wird Der FlexiCapT™ kann eine höhere Platinenbiegung aufnehmen als herkömmliche Kondensatoren. Ein weiterer Vorteil des FlexiCap™ ist, dass MLCCs wechselnden Temperaturschwankungen von -55 °C bis +125 °C mehr als 1000-mal standhalten kann, ohne zu reißen. Der FlexiCap™ kann mit herkömmlichen Schwall- oder Aufschmelz-Lötverfahren gelötet werden und erfordert keinerlei Einstellung für Geräte oder aktuelle Prozesse.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.3mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.3mm
Serie:
Flexicap
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 1706542, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Syfer Technology, 0805Y0500224KXT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.065,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,6886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.213,55*
€ 2.634,1245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.193,18*
€ 2.609,8842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.126,88*
€ 2.530,9872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.090,49*
€ 2.487,6831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.065,80*
€ 2.458,302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.