Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CGPT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 2.4mm Schrumpfrate 2:1


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706771
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-R-KIT-2
EAN/GTIN:
     5056282794446
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 2mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 2.4 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 12.7 mm, 25.4mm
Farbe = Schwarz
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 → +135 °C.
Flammhemmend = Ja
Serie = CGPT

RaySpool-Wärmeschrumpfschlauch-Kit. Die Wärmeschrumpfschlauch-Kits RaySpool bieten ein praktisches Spendersystem für Wärmeschrumpfschläuche. Dieses Kit enthält eine Auswahl von 6 schwarzen Wärmeschrumpfschläuchen in verschiedenen gängigen Größen auf einem Montagegestell. Eigenschaften und Vorteile. Leicht zu verstauen. Leicht zu dosieren. Gut geeignet für Reparaturen. Einzelwand- oder klebstoffbeschichtete Schläuche. Vielzahl von Größen. RoHS-konform. Informationen zur Produktanwendung. Anwendungen umfassen elektrische Isolierung, Zugentlastung, Kabelbündelung und Schutz gegen die Umgebung.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2.4 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 12.7 mm, 25.4mm
Farbe:
Schwarz
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +135 °C.
Flammhemmend:
Ja
Serie:
CGPT
Weitere Suchbegriffe: 1706771, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, CGPTRKIT2, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,12*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 189,72*
€ 225,77
pro Kit
ab 2 Kits
€ 187,42*
€ 223,03
pro Kit
ab 3 Kits
€ 181,80*
€ 216,34
pro Kit
ab 5 Kits
€ 167,85*
€ 199,74
pro Kit
ab 10 Kits
€ 162,90*
€ 193,85
pro Kit
ab 500 Kits
€ 144,12*
€ 171,50
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.