Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für Belden 9913, LMR 400-Kabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für Belden 9913, LMR 400-Kabel,
Artikel-Nr.:
     108EL-1706979
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1706979
EAN/GTIN:
     5056279086455
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = N-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Belden 9913, LMR 400
Größe = Standard
Betriebsfrequenz = 11GHz
Gehäusebeschichtung = Bronze°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Verbindungstyp = Gewinde

Dies ist ein niedriger, gerader PIM-N-Stecker für flexible Kabelanwendungen. Die BELDEN 9913 und LMR400 sind die passenden Kabel für diesen Stecker. Wir empfehlen, den Mittelkontakt mit dem Kabelinnenleiter durch Löten zu verbinden und die Mutter zur Übertragung und Befestigung auf dem Kabel festzuklemmen. Es gibt eine 0,685-Zoll-Ebene für Werkzeug. Die PIM-Steckverbinderserie ist ideal, wenn PIM (Passive Inter-Modulation Distortion) ein Anliegen der Designarbeit ist. Die Steckverbinder sind verlustarm und wasserdicht ausgeführt.Impedanz: 50 OhmFrequenzbereich: DC-11 GHzV.S.W.R: 1,1 MAX. bei 6 GHzDrahtlos/Wi-Fi/GSM-BasisstationPassendes Kabel: LMRR400,9913Oberfläche: vergoldeter Mittenkontakt und weiß bronziertes GehäuseSiehe empfohlene Montageanleitung CM-07
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
N-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Belden 9913, LMR 400
Größe:
Standard
Betriebsfrequenz:
11GHz
Gehäusebeschichtung:
Bronze°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Verbindungstyp:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: 1706979, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, 6103TTGWB, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.