| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1706993 Herst.-Nr.: 1706993 EAN/GTIN: 5056279086592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp = 7/16-Steckverbinder Montagetyp = Kabelmontage Impedanz = 50Ω Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Größe = Standard Betriebsfrequenz = 7.5GHz Gehäusebeschichtung = Bronze Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Silber Verbindungstyp = Gewinde
RS Pro Kabelmontage-Steckverbinder 7/16Der RS Pro 7/16-Steckverbinder ist ein gerader PIM-Stecker mit niedrigem Kabelaufkommen, der für Kabelanwendungen verwendet wird. Dieser niedrige PIM-Steckverbinder ist ideal, wenn PIM (Passive Inter-Modulation Distortion) ein Anliegen der Designarbeit ist. Die geeigneten Kabel sind LMR400 und Belden 9913 für diesen Steckverbinder. Dieser Steckverbinder ist verlustarm ausgeführt und verfügt über einen wasserdichten Schutz. Das Gehäuse besteht aus Bronzebeschichtung und das Kontaktmaterial besteht aus Berylliumkupfer mit Silberbeschichtung.Eigenschaften und Vorteile• Impedanz: 50 Ohm • Die Betriebsfrequenz beträgt DC -7,5 GHz • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Lötanschlussklemme • V. geeignet. W. R: 1,1 MAX. Bei 3 GHz • Drahtlose/Wi-Fi/GSM-Basisstation Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Koaxialanschlusstyp: | 7/16-Steckverbinder | Montagetyp: | Kabelmontage | Impedanz: | 50Ω | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Größe: | Standard | Betriebsfrequenz: | 7.5GHz | Gehäusebeschichtung: | Bronze | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Silber | Verbindungstyp: | Gewinde |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1706993, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, 6201TTSWB, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |