| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1707016 Herst.-Nr.: 1707016 EAN/GTIN: 5056279086820 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse/Stecker Montagetyp = PCB Impedanz = 75Ω Anschlussart = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Größe = Standard Trennwand = Nein Betriebsfrequenz = 6GHz Gehäusebeschichtung = Nickel°C Betriebstemperatur max. = +165°C Kontaktmaterial = Berylliumkupfer Kontaktbeschichtung = Gold
Dies ist ein 75-Ohm-BNC-Klinkenstecker für Leiterplattenanwendungen. Nach dem Auflöten auf die Leiterplatte wird sie aufgrund ihrer Leiterplattenmontage senkrecht auf der Leiterplatte liegen. Hat eine ausgezeichnete Leistung von DC bis 6 GHz. Bietet hervorragende VSWR, Impedanz und Rückflussdämpfung durch 6 GHz.Impedanz: 75 OhmFrequenzbereich: DC-6 GHzV.S.W.R: 1,3 MAX.Hochauflösende Videoanwendungen mit hoher Geschwindigkeit wie 4K ULTRA HD TV und CoaXPress (CXP)Oberfläche: vergoldeter Mittenkontakt und vernickeltes Gehäuse Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse/Stecker | Montagetyp: | PCB | Impedanz: | 75Ω | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Größe: | Standard | Trennwand: | Nein | Betriebsfrequenz: | 6GHz | Gehäusebeschichtung: | Nickel°C | Betriebstemperatur max.: | +165°C | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, 1707016, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, 132244TGN, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors |
| | |
| |