Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 1.25mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707096
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98268-0133
EAN/GTIN:
     5059039266890
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 8
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.

Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel. Molex bietet Ihnen ein zusätzliches Produkt zu seiner bereits großen Auswahl an FFC-Kabelsteckbrücken. Das Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel ist ein ausgezeichnetes FFC (Flachbandkabel) mit 152 mm Länge. Dieses Überbrückungskabel hat eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen wie: ;ul> ;li>Automobilbau - dies kann Radio, CD, DVD, GPS-Gerät, LCDs, Tastatur und Wechseleinheiten umfassen ;/li> ;li>Verbraucher - dies kann Set-Top-Boxen, Camcorder und Plasma-Displays abdecken ;/li> ;li>Computer - dies kann Notebooks, Drucker, Scanner, Tastaturen und LCD-Flachbildschirme abdecken ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;li>Medizintechnische Geräte ;/li> ;li>Militär ;/li> ;li>Haushaltsgeräte - Bedientafeln ;/li> ;/ul>. Funktionen. ;ul> ;li>Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite ;/li> ;li>Ausgelegt für 30 V/1,2 A ;/li> ;li>Temperaturbereich: -40 bis +80 °C ;/li> ;li>Zur Verwendung mit beliebigen FFC-Steckverbindern mit 1,25 mm Rastermaß ;/li> ;/ul>. Vorteile. ;ul> ;li>Einfacher Montagevorgang ;/li> ;li>Erfüllt die Anforderungen für Registrierungsbewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH) ;/li> ;li>Erfüllt die ZIF-Steckverbinderanforderungen nach Industriestandard ;/li> ;li>Einfache Montage in schwer zugänglichen Anwendungen ;/li> ;li>Ideal für elektrische Verbindungen zwischen Leiterplatten, Anzeigetafeln usw. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
8
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel, 1707096, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982680133, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.260,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,26008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.429,34*
€ 1.700,9146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.412,66*
€ 1.681,0654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.347,81*
€ 1.603,8939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.306,33*
€ 1.554,5327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.260,08*
€ 1.499,4952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.