Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK Crimp-Anschlussklemme für KK 254- und KK-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707137
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-50-0031
EAN/GTIN:
     5059039263790
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
DIL Steckverbinder
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 254- und KK-Steckverbindergehäuse
Serie = KK
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.05mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Zinn
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Seriennummer = 4809
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

UL (E29179) und CSA (LR 19980). Extracton-Werkzeug siehe ; 663-4246 663-4246. Molex KK Crimp-Buchsenkontakt Terminal. Der Molex KK Crimp-Buchsenkontakt von Molex Terminal ist nicht in der Produktlinie von Molex enthalten. Diese Terminal mit hochwertiger Als Teil des KK-Verbindungssystems von Molex decken diese Produkte eine Reihe von flexiblen Komponenten ab, die für Leistungs- und Signalanwendungen entwickelt wurden. Die KK 254-Steckverbinder werden in Platine-Platine- und Kabel-Platine-Verbindungen verwendet, haben eine Drahtgröße von 22-30 AWG (amerikanische Drahtgröße) und haben einen Nennstrom von 4 A, ein Rastermaß von 2,54 mm. Funktionen. Molex KK 254 Steckverbinder sind ideal für die Automobil-, Medizin- und Konsumgüterindustrie. Anwendungsbereiche: ;ul> ;li>Kfz-Innenbeleuchtung ;/li> ;li>Feueralarme ;/li> ;li>Spielegeräte ;/li> ;li>Sicherheit zuhause. ;/li> ;li>Haushaltsgeräte ;/li> ;li>Daten und Kommunikation ;/li> ;/ul>. • Nettogewicht: 0,040/g. • Beschichtung min. - Mattierung 1,016 μm • Beschichtung min. - Anschluss 1,016 μm • Anschlussschnittstelle: Ausführung - Crimp oder Kompression • Drahtisolationsdurchmesser - max. 1,57 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 254- und KK-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK
Minimale Drahtgröße mm2:
0.05mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Seriennummer:
4809
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, molex crimpstecker, crimpstecker, 1707137, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08500031, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,00925*
€ 0,02079*
Lager 108
7000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0262*
2 Tage
119690
7000
Frei Haus
ab € 0,0657*
€ 0,0856*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,024*
€ 0,029
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 183,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
08500032
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.