Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Crimp-Anschlussklemme für KK 396-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.2mm² / 0.8mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707140
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-56-0105
EAN/GTIN:
     5059039264407
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckergehäuse
Stiftleiste
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 396
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Gold
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Seriennummer = 2478
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

18 bis 26 AWG Crimp, Buchse, Steckverbinderkontakte. Molex, die Steckverbinderkontakte der Serien 2478 und 2578 verfügen über eine Doppelhebelausführung. Die Kontaktfläche des Vierkantstiftes hält den Kontakt zur Stiftleiste durch federnden Kontakt. Ein Verriegelungszapfen verhindert das Herausfallen der Klemme nach dem Laden in das Gehäuse. Leistungsmerkmale:. • Leitergröße von 18 bis 26 AWG• Material: Messing oder Phosphorbronze• Zinn- oder Goldkontaktbeschichtung. Anwendungen:. • Automobilindustrie• Unterhaltungselektronik• Daten/Berechnung• Medizinischer Sektor• Kommunikation• Netzwerke
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 396-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 396
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Gold
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Seriennummer:
2478
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, 1707140, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08560105, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,31*
46 Tage
nicht lagernd
7000
Frei Haus
ab € 0,344*
€ 0,421*
Lager 108
7000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 3.850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
08-56-0106
ab € 0,1999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.