Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Helavia Kabelschlauch Schwarz Neopren für Kabel-Ø 3mm bis 6mm, Länge 25mm, Dehnbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SES Sterling Helavia Kabelschlauch Schwarz Neopren für Kabel-Ø 3mm bis 6mm, Länge 25mm, Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1707241
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02010004010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Schlauchdurchmesser = 3mm
Farbe = Schwarz
Material = Neopren
Schlauchlänge = 25mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 3mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 13kV
Wandstärke = 0.6mm
Serie = Helavia

SES Sterling Erweiterbare KabelhülseDie SES Sterling schwarze, erweiterbare Kabelhülse ist eine Schutzabdeckung mit einem Durchmesser von 3 mm und einer Länge von 25 mm. Er besteht aus hochelastischem Polychloropren-Gummi. Diese Hülse hat gute mechanische Eigenschaften sowie Beständigkeit gegen Ozon, aromatische Kraftstoffe, Feuchtigkeit und Öl.Eigenschaften und VorteileDie Durchschlagsfestigkeit beträgt 13 kV Die Zugfestigkeit beim Bruch beträgt> 6,5 MPa Die Reißfestigkeit beträgt> 10 kN/m Ultimative Dehnung von> 500 % Flammhemmend Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 6 mm Der minimale Kabeldurchmesser beträgt 3 mm Betriebstemperatur zwischen -30 °C und 90 °C. Die Wandstärke beträgt 0,6 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 UL94 V-0
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Neopren
Schlauchlänge:
25mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
3mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
13kV
Wandstärke:
0.6mm
Serie:
Helavia
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, ses sterling kabelschlauch, kabelschlauch, 1707241, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 02010004010, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,53*
€ 3,94*
€ 5,46*
ab € 2,63*
€ 3,97*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,75*
€ 4,15*
5 Tage
55
€ 6,50*
ab € 3,36*
€ 5,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,59*
Zubehör
SES-Sterling
04100137000
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.