Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PanelMate Steckverbindergehäuse Buchse 1.25mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Kabel-Platinen-Buchse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707249
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51146-0400
EAN/GTIN:
     5059039338078
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse 4-polig
buchsengehäuse molex
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.25mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = PanelMate
Zur Verwendung mit = Kabel-Platinen-Buchse PanelMate
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 8.22mm
Breite = 1.8mm
Gehäusematerial = PBT

PanelMate™-Kabel-Platine-Buchsengehäuse – Serie 51146. Eine Reihe von PanelMate™ Kabel-Platine-Buchsengehäusen der Serie 51146 mit einer ultraflachen Bauhöhe von 1,80 mm. Diese Kabel-Platine-Buchsengehäuse der Serie PanelMate 51146 sind polarisiert und verfügen über eine Gehäuselanze sowie eine Kraftschlusssicherung, um optimalen Halt der Anschlussklemmen zu gewährleisten. Diese Kabel-Platine-Gehäuse der Serie PanelMate 51146 passen zu Stiftleisten der Serie 53780, siehe Best.-Nr. ; 720-6438 720-6438 (typisch) und sind für den Einsatz mit Anschlussklemmen der Serie 50641 bestimmt, siehe Best.-Nr. ; 670-6436 670-6436 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.25mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
PanelMate
Zur Verwendung mit:
Kabel-Platinen-Buchse PanelMate
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
8.22mm
Breite:
1.8mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 1707249, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 511460400, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,3741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,44*
€ 528,8836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,19*
€ 525,0161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,92*
€ 493,7548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 403,04*
€ 479,6176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,10*
€ 445,179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.