Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Helavia Kabelschlauch Schwarz Neopren für Kabel-Ø 5mm bis 9mm, Länge 25mm, Dehnbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SES Sterling Helavia Kabelschlauch Schwarz Neopren für Kabel-Ø 5mm bis 9mm, Länge 25mm, Dehnbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1707257
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02010005010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 5mm
Farbe = Schwarz
Material = Neopren
Schlauchlänge = 25mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Kabeldurchmesser max. = 9mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 13kV
Wandstärke = 0.7mm
Serie = Helavia

SES Sterling Erweiterbare KabelhülseDie SES Sterling schwarze, erweiterbare Kabelhülse ist eine Schutzabdeckung mit einem Durchmesser von 5 mm und einer Länge von 25 mm. Er besteht aus hochelastischem Polychloropren-Gummi. Diese Hülse hat gute mechanische Eigenschaften sowie Beständigkeit gegen Ozon, aromatische Kraftstoffe, Feuchtigkeit und Öl.Eigenschaften und VorteileDie Durchschlagsfestigkeit beträgt 13 kV Die Zugfestigkeit beim Bruch beträgt> 6,5 MPa Die Reißfestigkeit beträgt> 10 kN/m Ultimative Dehnung von> 500 % Flammhemmend Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 9 mm Der minimale Kabeldurchmesser beträgt 5 mm Betriebstemperatur zwischen -30 °C und 90 °C. Die Wandstärke beträgt 0,7 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 UL94 V-0
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
5mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Neopren
Schlauchlänge:
25mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Kabeldurchmesser max.:
9mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
13kV
Wandstärke:
0.7mm
Serie:
Helavia
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch, 1707257, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 02010005010, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0329*
€ 0,0492*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,033*
€ 0,0494*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0412*
€ 0,0616*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,077*
€ 0,1095*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,69*
Zubehör
SES-Sterling
04100137000
ab € 43,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.