Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 40-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707260
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15166-0427
EAN/GTIN:
     5059039264292
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 40
Serie = Premo-Flex
Länge = 51mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Nennstrom = 0,5 A

FFC-Kabelkomponenten Premo-Flex (0,12 mm dick). Eine Serie von FFC-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex mit 0,5 mm Rastermaß und einer Dicke von 0,12 mm. Enddicke des Anschlussbereichs beträgt 0,30 ± 0,03 mm. Diese ultradünnen, ultraflexiblen 0,12 mm dicken FFC-Patchkabel der Serie Premo-Flex halten bis zu 900000 Steckzyklen stand und übertreffen damit die flexible Lebensdauer herkömmlicher Steckbrücken von 6000 Steckzyklen um ein Vielfaches. Die hohe Temperaturbeständigkeit bis +105 °C der FFC-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex erfüllt die Industriestandards. Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
40
Serie:
Premo-Flex
Länge:
51mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Nennstrom:
0,5 A
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel 40 polig, flachkabel, molex flachkabel, 1707260, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 151660427, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,87*
2 Tage
1702
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 2,76*
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,82*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 4,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
1 Stück enthält 50 Millimeter (ab € 0,0298* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
52559-4052
ab € 3,27*
Zubehör
Molex
541044031
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.