Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter , , Flach-Linse Klar 2.2 (Dia.) x 45.75mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707581
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1292.8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 45.75mm
Abmessungen = 2.2 (Dia.) x 45.75mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Flach
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2.2mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Lichtleiter für Frontplatten – diagonal. Die Lichtleiter dieser Familie von MENTOR wurden für den Einsatz in Frontplatten und mit SMD-LEDs entwickelt. Passende LEDs umfassen die Familien TOPLED und CHIPLED von OSRAM Opto Semiconductors. Die Lichtleiter dieser Serie haben eine diagonale Zuführungsfläche, die mit einem Winkel von 45° in der Nähe der LED sitzt. Die Frontplatten-Lichtleiter bestehen aus einem klaren Kunststoff. Die Lichtleiter sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich und haben eine kugelförmige, flache oder versenkte Kopfform. Geeignete Anwendungen umfassen; medizintechnische Geräte, Schutz und Sicherheit, Kommunikationsgeräte und industrielle Steuerungen.. Merkmale des Lichtleiters für Frontplatten: Zuführungsfläche: diagonal, 45° LL-Material: klares PC UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C Vielzahl von Abmessungen Auswahl von Kopfformen
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
45.75mm
Abmessungen:
2.2 (Dia.) x 45.75mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Flach
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2.2mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: 1707581, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12928000, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,50*
€ 92,225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,04*
€ 89,2976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,92*
€ 83,2048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,51*
€ 69,6269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.