Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter , , Dom-Linse Klar 2.2 (Dia.) x 46.5mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707595
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1292.5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Flexibel/starr = Fest
Länge = 46.5mm
Abmessungen = 2.2 (Dia.) x 46.5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Dom
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2.2mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Lichtleiter für Frontplatten – gerade IP68. Die Lichtleiter dieser Familie von MENTOR wurde aus den ursprünglichen Lichtleitern der Serie 1282 und 1293. Sie sind eine wasserdichte Version mit Schutzart IP68, getestet von MENTOR. Eine wasserdichte Bauweise wird durch die einzigartige Form und die eine präzise Befestigungsbohrung erreicht. Die geraden Lichtleiter von MENTOR wurden für den Einsatz in Frontplatten und mit SMD-LEDs entwickelt. Passende LEDs umfassen die Familien SIDELED, TOPLED und CHIPLED von OSRAM Opto Semiconductors. Die Lichtleiter dieser Serie haben eine gerade Zuführungsfläche, die mit einem Winkel von 0° in der Nähe der LED sitzt. Die Frontplatten-Lichtleiter bestehen aus einem klaren Kunststoff. Die Lichtleiter sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich und haben eine kugelförmige, flache oder versenkte Kopfform. Geeignete Anwendungen umfassen; medizintechnische Geräte, Schutz und Sicherheit, Kommunikationsgeräte und industrielle Steuerungen. Ihre wasserdichte Bauweise gemäß IP68 macht sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.. Merkmale des Lichtleiters für Frontplatten: Wasserdicht gemäß IP68 Zuführungsfläche: gerade, 0° LL-Material: klares PC UL94 Umgebungstemperatur: –20 °C bis +50 °C Vielzahl von Abmessungen Auswahl von Kopfformen
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
46.5mm
Abmessungen:
2.2 (Dia.) x 46.5mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2.2mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: 1707595, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12925001, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 1,258*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,37*
1 Tag
115
1
€ 14,99*
ab € 0,821*
€ 3,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.