Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Buchse BST14i Leuchtensteckverbinder, Steckverbinder, Kontakte: 2, Kabelmontage, 3A, Blau, 0,25 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707901
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.421.4553.1
EAN/GTIN:
     5059040997677
Suchbegriffe:
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
KNX-Verbinder
Kontakt-Format = 2
Serie = BST14i
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Blau
Typ = Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 50 V
Schutzart = IP20
Drahtgröße = 0,25 → 0,75 mm²
Anschlussart = Klemme

Stecker und Buchsen Wieland BST14i2 KNX, dimmbar. Die dimmbaren Stecker und Buchsen der Serie BST14i von Wieland sind ein vielseitiges Steckverbindersystem, das ideal für die Übertragung von sowohl analogen als auch digitalen Dimmersignalen geeignet ist. Sie sind mechanisch und durch Farben codiert, um die Montage zu erleichtern und ein falsches Verbinden zu verhindern. Die Steckverbinder sind mit Federklemmenanschluss, der nach der Montage eine integrierte Zugentlastung bietet, sowie als federbelastete Einbausteckverbinder erhältlich. Grün codierte Steckverbinder der Serie BST14i2 sind für KNX-Anlagen geeignet, während die blau codierten Steckverbinder der Serie BST14i2 für Dimmersignale geeignet sind. Ausgelegt für 50 V, 3 A
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Serie:
BST14i
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Blau
Typ:
Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
50 V
Schutzart:
IP20
Drahtgröße:
0,25 → 0,75 mm²
Anschlussart:
Klemme
Weitere Suchbegriffe: Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, eib verbinder, 1707901, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9342145531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,0693*
€ 3,3493*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1926*
€ 3,5972*
1
€ 5,00*
ab € 2,27*
€ 3,63*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 190,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.