Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Buchse RST20i4 Leuchtensteckverbinder, Abdeckung, Kontakte: 4 → 5, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707936
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     05.565.9953.1
EAN/GTIN:
     5059040994409
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 4 → 5
Serie = RST20i4
Gender = Buchse
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Schwarz
Typ = Abdeckung
Montagetyp = Kabelmontage
Durchmesser = 30mm

Gesis® RST 4- oder 5-polige Steckverbinderabdeckungen. Eine Serie von Steckverbinderabdeckungen für den Einsatz mit Steckverbindern der Serie Gesis® RST, 4 oder 5-polig.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
4 → 5
Serie:
RST20i4
Gender:
Buchse
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Typ:
Abdeckung
Montagetyp:
Kabelmontage
Durchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: leuchtensteckverbinder 5 pol, 1707936, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 0556599531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,2792*
€ 2,1192*
1
€ 5,46*
ab € 1,41*
€ 2,33*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4293*
€ 2,4149*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.