Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit 74HC Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707956
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC595D,118
EAN/GTIN:
     5059043815343
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SO
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 74HC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Reset-Typ = Asymmetrisch

Zähler und Schieberegister Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Zählern und Schieberegistern aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs von NXP. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
74HC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Reset-Typ:
Asymmetrisch
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, 1707956, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC595D,118, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1067*
1 Tag
128274
5
€ 14,99*
ab € 0,096*
€ 0,4204*
1
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,439*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1067*
€ 0,127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 266,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74HC595ADG
ab € 0,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.