Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister/Register 8-Bit HEF SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707972
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4094BT,653
EAN/GTIN:
     5059043765228
Suchbegriffe:
1707972
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = SO
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HEF
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max. = 125 °C

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Nexperia
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HEF
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,182*
1 Tag
9673
5
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,558*
1
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,605*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.