Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Monostabiler Multivibrator, HEF Monostabiler Kippstufe 2 Anz. Elem./ Chip 2.4mA L Pegel, -2.4mA H Pegel, SO,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708002
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4538BT,653
EAN/GTIN:
     5059043819549
Suchbegriffe:
Multivibrator
Logikfamilie = HEF
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -2.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 2.4mA
Pulsweite min. = 90 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 460 ns @ 50 pF
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm

Multivibratoren und Zeitgeber Serie 4000, Nexperia
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HEF
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-2.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
2.4mA
Pulsweite min.:
90 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
460 ns @ 50 pF
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1708002, Halbleiter, Logik ICs, Monostabile Kippstufen, Nexperia, HEF4538BT,653, Semiconductors, Logic ICs, Monostable Multivibrators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
1 Tag
10191
5
€ 14,99*
ab € 0,228*
€ 0,75*
1
€ 6,90*
ab € 0,262*
€ 0,835*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.