Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Monostabiler Multivibrator, HEF 1 Anz. Elem./ Chip 2.4mA L Pegel, -2.4mA H Pegel, SO, 14-Pin, 220 ns-min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708023
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4047BT,653
EAN/GTIN:
     5059043817194
Suchbegriffe:
Multivibrator
Logikfamilie = HEF
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -2.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 2.4mA
Pulsweite min. = 220 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 320 ns @ 50 pF
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 8.75mm
Breite = 4mm

Der HEF4047B ist ein nachtriggerbarer, astabiler Multivibrator, der als positiv oder negativ flankengesteuerter monostabiler Multivibrator konfiguriert werden kann. Die Ausgangsimpulsbreite ist durch die Auswahl der externen Bauteile (Rt und Ct) programmiert. Die Eingänge umfassen auch Klemmendioden. Diese ermöglichen die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen zur Verbindung von Eingängen mit Spannungen bei übermäßiger VCC.Einfache SteuerungsschnittstelleReset bei EinschaltungZwei Geräte mit separaten Reset-EingängenPositiv oder negativ flankengesteuertCMOS mit geringer LeistungsaufnahmeAnwendungsbereicheZeitverzögerungen in Steuerschaltkreisen
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HEF
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-2.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
2.4mA
Pulsweite min.:
220 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
320 ns @ 50 pF
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
8.75mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1708023, Halbleiter, Logik ICs, Monostabile Kippstufen, Nexperia, HEF4047BT,653, Semiconductors, Logic ICs, Monostable Multivibrators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
1 Tag
152
5
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 0,779*
1
€ 6,90*
ab € 0,268*
€ 0,805*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 675,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.