Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia IC Flip-Flop, D-Typ, 74LVC, 3 Zustände, Single Ended, Single Ended, Positiv-Flanke, TSSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708029
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC574APW,118
EAN/GTIN:
     5059043759043
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15.1 ns @ 50 pF
Abmessungen = 6.6 x 4.5 x 0.95mm
Arbeitsspannnung min. = 1,2 VpF

Der 74LVC574A ist ein oktaler D-Flipflop mit separaten D-Eingängen für jeden-Flipflop und Tri-State-Ausgänge für Bus-basierte Anwendungen. Alle Flip-Flops weisen einen Taktimpuls- (CP) und Ausgangsfreigabeeingänge (OE) auf. Die acht Flipflops speichern den Zustand ihrer unabhängigen D-Eingänge, die die Setup- und Haltezeit-Anforderungen an den LOW-to-HIGH-Taktimpulsübergang (CP) erfüllen. Wenn der Ausgangsfreigabeeingang (OE) NIEDRIG ist, ist der Inhalt der acht Flipflops an den Ausgängen verfügbar. Wenn der Ausgangsfreigabeeingang (OE) HOCH ist, schalten die Ausgänge in den hochohmigen AUS-Zustand. Betrieb des Ausgangsfreigabeeingangs (OE) hat keine Auswirkung auf den Zustand des Flip-Flops.Gemischte 5 V- und 3,3-V-AnwendungenEine verbesserte Signalintegrität mit integrierten AbschlusswiderständenHohe StörfestigkeitDurchfluss-Pin-Ausgang für einfaches LayoutGroßer EingangsspannungsbereichGeringe AusbreitungsverzögerungÜberspannungstolerante EingangsoptionenIntegrierte QuellabschlusswiderstandsoptionenBus-Hold-Optionen
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15.1 ns @ 50 pF
Abmessungen:
6.6 x 4.5 x 0.95mm
Arbeitsspannnung min.:
1,2 VpF
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74lvc, 1708029, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Nexperia, 74LVC574APW,118, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,209*
€ 0,614*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,622*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.