Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsüberwachung ISL28022FRZ-T7A, Single Open Drain QFN 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Leistungsüberwachung ISL28022FRZ-T7A, Single Open Drain QFN 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1708124
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ISL28022FRZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1708124
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 110dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Ausgangs-Typ = Open Drain
Versorgungsstrom max. = 0,7 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 3mm

Digitale Leistungsüberwachungen, Intersil. Die digitalen Leistungsüberwachungen ermöglichen eine bidirektionale digitale Stromerfassung und Spannungsüberwachung auf der Hoch- und der Niederspannungsseite.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
110dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Versorgungsstrom max.:
0,7 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,67556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,59*
€ 592,1321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,55*
€ 577,8045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 457,54*
€ 544,4726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 445,75*
€ 530,4425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 418,89*
€ 498,4791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.